Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 140 SPB 6 TL 2517

  • ERIKS:11422051
Image 1
Ajouter à la liste

48,44 €/ Unitéhors TVA

58,61 €TVA incluse

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
140 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
147 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
120 mm
O
147 mm
P
140 mm
Alternatives

64,76 €/ Unitéhors TVA

78,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026