64,76 €/ Unitéhors TVA
78,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 140 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 16.1 mm |
Diamètre extérieur | 147 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 120 mm |
J | 100 mm |
K | 37.5 mm |
L | 45 mm |
M | 37.5 mm |
O | 147 mm |
P | 140 mm |
60,12 €/ Unitéhors TVA
72,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026