Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 125 SPB 4 TL 2012

  • ERIKS:11422038
Image 1
Ajouter à la liste

30,75 €/ Unitéhors TVA

37,21 €TVA incluse

13 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm
F
82 mm
O
132 mm
P
125 mm
Alternatives

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026