40,74 €/ Unitéhors TVA
49,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 125 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3 |
Largeur de bande de roulement | 16.1 mm |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 82 mm |
J | 82 mm |
K | 25 mm |
L | 32 mm |
M | 25 mm |
O | 132 mm |
P | 125 mm |