24,96 €/ Unitéhors TVA
30,20 €TVA incluse
17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3535 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 89 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur de rainure de clavette | 10 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1.1/2 |
Couple de serrage | 115 Nm |
Poids | 5 kg |
68,30 €/ Unitéhors TVA
82,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026