Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3535-38

  • ERIKS:23833595
  • Fabricant:4014486252682
Image 1
Ajouter à la liste

68,30 €/ Unitéhors TVA

82,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3535
Diamètre d'alésage
38 mm
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
5 kg