Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3020-50

  • ERIKS:11422697
Image 1
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

138 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3020
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
2.7 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3020-50

  • Eriks:23833451
  • Manufacturer:30205000ZA

32,28 €/ Unitéhors TVA

39,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026