Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3020-50

  • ERIKS:23833451
  • Fabricant:4014486253030
Image 1
Ajouter à la liste

32,28 €/ Unitéhors TVA

39,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3020
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
92 Nm
Poids
2.5 kg