10,15 €/ Unitéhors TVA
12,28 €TVA incluse
40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1615 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 42 mm |
Matériau | Acier |
Longueur | 38.1 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 57 mm |
Largeur de rainure de clavette | 12 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 1.3 mm |
Type de vis de fiation | 3/8 x 5/8 |
Couple de serrage | 20 Nm |
Poids | 0.6 kg |
9,88 €/ Unitéhors TVA
11,95 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026