Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1615-42

  • ERIKS:23832899
  • Fabricant:4014486252798
Image 1
Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1615
Diamètre d'alésage
42 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
1.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.6 kg
Alternatives

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026