Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1615-28

  • ERIKS:11422637
Image 1
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

171 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1615
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.6 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1615-28

  • Eriks:23832892
  • Manufacturer:16152800ZA

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026