9,88 €/ Unitéhors TVA
11,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1615 |
Diamètre d'alésage | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 38.1 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 57 mm |
Largeur de rainure de clavette | 8 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 3/8 x 5/8 |
Couple de serrage | 20 Nm |
Poids | 0.6 kg |