Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | Spacer |
Série | Fenaflex |
Type | Spacer |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 48 mm |
Alésage (min/max.) | 16-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 140 mm |
Diamètre extérieur | 183 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 2517 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Version | SM |
Taille | 25 |
C | 178 mm |
D | 123 mm |
F | 45 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
J | 14 mm |
K | 9 mm |
102,74 €/ Unitéhors TVA
124,32 €TVA incluse
54 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/202642,39 €/ Unitéhors TVA
51,29 €TVA incluse
85 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/202684,38 €/ Unitéhors TVA
102,10 €TVA incluse
30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026109,62 €/ Unitéhors TVA
132,64 €TVA incluse
4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026