Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F90 type H avec alésé conique pour moyeux 2517

  • ERIKS:13853396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,62 €/ Unitéhors TVA

132,64 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
H
Série
Fenaflex
Type
H
Type
Bride
Alésage (min/max.)
16-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Plage de couple
500-1099 Nm
Couple nominal continue
500 Nm
Couple maximum
1,096 Nm
Diamètre extérieur
188 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
2517
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
10 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
H
Taille
90
C
188 mm
D
108 mm
E
45 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
48 mm
L
59.5 mm
M
13.5 mm
Produits associés

84,38 €/ Unitéhors TVA

102,10 €TVA incluse

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F90-TYRE

  • Eriks:11423142
  • Manufacturer:160029

42,39 €/ Unitéhors TVA

51,29 €TVA incluse

83 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026