Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | Spacer |
Série | Fenaflex |
Type | Spacer |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 25 mm |
Alésage (min/max.) | 11-32 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
Longueur du moyeu | 100 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1210 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Version | SM |
Taille | 12 |
A | 104 mm |
B | 82 mm |
C | 118 mm |
D | 83 mm |
E | 140 mm |
F | 25 mm |
G | 14 mm |
H | 15 mm |
J | 14 mm |
K | 6 mm |
L | 77 mm |
M | 22 mm |
30,42 €/ Unitéhors TVA
36,81 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/202614,13 €/ Unitéhors TVA
17,10 €TVA incluse
27 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/202630,87 €/ Unitéhors TVA
37,35 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026