30,42 €/ Unitéhors TVA
36,81 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 9-25 mm |
Alésage maximum | 25 mm |
Longueur du moyeu | 22 mm |
Plage de couple | 24-66 Nm |
Couple nominal continue | 24 Nm |
Couple maximum | 64 Nm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1008 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 6 mm |
Nombre de boulons | 4 mm |
Version | H |
Taille | 40 |
C | 82 mm |
E | 22 mm |
J | 29 mm |
L | 33 mm |
M | 11 mm |
14,13 €/ Unitéhors TVA
17,10 €TVA incluse
27 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27/10/2026