Eriks
FEMA

FEMA Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 3 jusqu'a 16 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 2"

  • ERIKS:14877129
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FEMA
Série
DCM
Type
3772-3926
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 3 jusqu'à 16
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Non
Pression max.
25 bar
Raccordement au process
Tri-clamp ISO 2852
Dimension du raccordement process
2"
Exécution capteur/palpeur
Soufflet
Matériau du boîtier
En fonte d'aluminium GD-AlSi12
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Type de contact
Interrupteur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Température du fluide
de -10 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non