Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 1 jusqu'a 10 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 1.1/2"
de 1 jusqu'à 10
bar
25
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 0.5 jusqu'a 6 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 1.1/2"
de 0.5 jusqu'à 6
bar
16
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 0.2 jusqu'a 2.5 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 1.1/2"
de 0.2 jusqu'à 2.5
bar
16
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 3 jusqu'a 16 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 2"
de 3 jusqu'à 16
bar
25
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 1 jusqu'a 10 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 2"
de 1 jusqu'à 10
bar
25
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 0.5 jusqu'a 6 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 2"
de 0.5 jusqu'à 6
bar
16
Connectez-vous pour voir le prix
Interrupteur à pression Type: 3772-3926 Série: DCM En fonte d'aluminium GD-AlSi12 Plage de réglage: de 3 jusqu'a 16 bar Tri-clamp ISO 2852 Acier inoxydable 316Ti 1.1/2"