Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30203-A

  • ERIKS:11653748
  • Fabricant:4012801035866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,84 €/ Unitéhors TVA

21,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur cuvette
40 mm
Largeur totale
13.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
19.2 kN
Charge statique
18.7 kN
Limite de fatigue
1.94 kN
Vitesse limite
20.1 rpm
Alternatives

12,61 €/ Unitéhors TVA

15,26 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026