12,61 €/ Unitéhors TVA
15,26 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 30203 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 0.6693 in |
Diamètre extérieur cuvette | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.5748 in |
Largeur cuvette | 11 mm |
Largeur cuvette | 0.4331 in |
Largeur cône | 12 mm |
Largeur cône | 0.4724 in |
Largeur totale | 13.25 mm |
Largeur totale | 0.5217 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 21.3 kN |
Charge statique | 19.9 kN |