Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7309-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12610389
  • Fabricant:4012801283311
Image 1
Ajouter à la liste

198,70 €/ Unitéhors TVA

240,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
43 kN
Poids
0.927 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

163,96 €/ Unitéhors TVA

198,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026