Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7309 BEGAM

  • ERIKS:13199416
  • Fabricant:7316577610546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,96 €/ Unitéhors TVA

198,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
55.9 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non