6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
589 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 5.9 kN |
Charge statique | 2.37 kN |
Limite de fatigue | 0.164 kN |
Vitesse limite | 24900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.02 kg |
Poids | 0.044 lb |
da_min | 14 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D1 | 23.34 mm |
d1 | 16.66 mm |
D2 | 25.1 mm |
d2 | 15.69 mm |
Da_max | 26 mm |
ra | 0.3 mm |
4,92 €/ Unitéhors TVA
5,95 €TVA incluse
2087 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026