Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RSH

  • ERIKS:23757550
  • Fabricant:7316571814186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde offre des performances robustes grâce à son étanchéité intégrée et à sa lubrification par graisse. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte à la fois des charges radiales et axiales. Les joints de contact des deux côtés contribuent à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Sa construction simple et sa cage en tôle facilitent le montage et garantissent un fonctionnement fiable.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour des applications exigeantes
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité dans les environnements industriels
  • Prend en charge des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences de charge variées
  • La cage en tôle facilite le montage et assure un guidage stable des éléments roulants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts nécessitant une capacité à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant un fonctionnement fiable et peu exigeant en maintenance
  • Compatible avec les systèmes d'automatisation exigeant un faible niveau de bruit et de vibrations
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

2175 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.0206 kg
Poids
0.045 lb
da_min
14 mm
da_max
15 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D2
24.72 mm
d2
14.75 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

629 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026