VÉRIN 30 T À VIS MÉCANIQUE -Course du piston : 5 mm. -Cisaillement de la goupille : à 110 N.m. -Diamètre du piston : 33 mm. -Longueur : 260 mm ; hauteur de la tête : 36 mm. -Puissance : 30 t (300 kN). -Vis 6 pans de 19 mm. -Livré avec 3 goupilles de rechange et 2 cales de hauteur 25 et 50 mm (diam. 40 mm). -Jeu de 3 goupilles de rechange : U.33GJ3. -Jeu de 2 cales de rechanges : U.33-EMB.