VÉRIN 30 T À VIS MÉCANIQUE
-Course du piston : 5 mm.
-Cisaillement de la goupille : à 110 N.m.
-Diamètre du piston : 33 mm.
-Longueur : 260 mm ; hauteur de la tête : 36 mm.
-Puissance : 30 t (300 kN).
-Vis 6 pans de 19 mm.
-Livré avec 3 goupilles de rechange et 2 cales de hauteur 25 et 50 mm (diam. 40 mm).
-Jeu de 3 goupilles de rechange : U.33GJ3.
-Jeu de 2 cales de rechanges : U.33-EMB.