Eriks
FACOM

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - AT.VE - Tournevis protwist isolés 1000V pour vis à fente - 3x100

  • ERIKS:13606070
  • Fabricant:3662424095023
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600
-Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 seconde, en fin de cycle de fabrication.
-Lame ronde gainée 1000 Volts.
-Lame fraisée : --> 5,5 mm inclus.
-Lame en congé : 6,5 --> 12 mm.
-Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l`abrasion et aux produits chimiques.
-Nouveau manche "puissance" pour un meilleur transfert de couple.
-Grip confortable grâce à l`ergonomie et aux matériaux du manche.
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Largeur de lame
3 mm
Longueur de lame
100 mm