Eriks
FACOM

Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type AT.VE

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600
-Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 seconde, en fin de cycle de fabrication.
-Lame ronde gainée 1000 Volts.
-Lame fraisée : --> 5,5 mm inclus.
-Lame en congé : 6,5 --> 12 mm.
-Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l`abrasion et aux produits chimiques.
-Nouveau manche "puissance" pour un meilleur transfert de couple.
-Grip confortable grâce à l`ergonomie et aux matériaux du manche.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
10 of Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type AT.VE
ProduitLargeur de lame [mm]Longueur de lame [mm]DisponiblePrixhors TVA