Eriks
FACOM

FACOM Tournevis cruciforme - ANP2X125SLS - Phillips pH APN PH 2x125mm SLS

  • ERIKS:13225134
  • Fabricant:3662424028175
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Lame extra-longue jusqu`à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés.
-Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
-Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
-Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
-Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
-Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.
-Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
Ajouter à la liste

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
APN
Type
SLS
Série
APN
Type
SLS
Système à visser
Phillips pH
Modèle
PH
Taille
2
Longueur de lame
125 mm