Eriks
FACOM

Tournevis cruciformes Phillips

-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Lame extra-longue jusqu`à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés.
-Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
-Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
-Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
-Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
-Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.
-Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
Image 1
  • 48
  • 6
  • 1
  • 2
  • 15
  • 12
48 of Tournevis cruciformes Phillips
ProduitSystème à visserModèleTailleDisponiblePrixhors TVA