Eriks
FACOM

FACOM S.240A - Embout cardan universelle 1/2"

  • ERIKS:23443832
  • Fabricant:3148510582559
Image 1
CARDAN UNIVERSEL 1/2"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Articulation freinée par ressort. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
-Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
-Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S.240A
Mesure de raccord
1/2
Poids
150 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Cardan 1/2" 73mm

  • Eriks:23063408
  • Manufacturer:4317784094696

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026