Eriks
FACOM

Embout cardan universel type no. S.240A

CARDAN UNIVERSEL 1/2"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Articulation freinée par ressort. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
-Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
-Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.
Image 1
  • 1
1 of Embout cardan universel type no. S.240A
ProduitMesure de raccordPoids [g]DisponiblePrixhors TVA