Eriks
FACOM

FACOM S.145 - Poignée emmanchée longue 1/2" articulée et avec poignée en métal

  • ERIKS:23443796
  • Fabricant:3148510567457
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-L`articulation permet la manoeuvre, même gênée par des obstacles.
-Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée.
-Manche métallique avec une poignée moletée.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

32,60 €/ Unitéhors TVA

39,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S
Mesure de raccord
1/2
Longueur
410 mm
Poids
740 g