Poignée emmanchée longue 1/2" articulée et avec poignée en métal type no. S.145
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10 -L`articulation permet la manoeuvre, même gênée par des obstacles. -Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée. -Manche métallique avec une poignée moletée. -Présentation : chromée brillante.