Eriks
FACOM

FACOM S.120A - Manche 1/2"

  • ERIKS:23447599
  • Fabricant:3148516619099
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S
Mesure de raccord
1/2
Longueur
275 mm
Poids
275 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Poignee coulissante en T 1/2" 300mm

  • Eriks:23063412
  • Manufacturer:4317784094733

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026