Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Manche type no. S.120A
Manche type no. S.120A
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
-Présentation : chromée brillante.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/2
1
Longueur [mm]
275
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Manche type no. S.120A
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
S.120A - Manche 1/2"
1/2
275
275
14,37 €
/
unité
Se connecter