Eriks
FACOM

FACOM Rallonge - S.210 - Rallonge 1/2" L=130mm

  • ERIKS:23443816
  • Fabricant:3148510579009
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.
-Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
S
Mesure de raccord
1/2
Longueur
130 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Rallonge 1/2" 125mm

  • Eriks:23063406
  • Manufacturer:4317784094634

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026