-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10 -Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge. -Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237. -Présentation : chromée brillante.