Eriks
FACOM

FACOM Pince pour circlips - 177A.18 - extérieurs droite 18-30 mm

  • ERIKS:11952980
  • Fabricant:3148518232180
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Pour Circlips® 3 --> 200 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Ajouter à la liste

22,47 €/ Unitéhors TVA

27,19 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
117A
Type
117A
Longueur
180 mm
Plage de serrage
de 18 jusqu'à 30 mm
Poids
175 g
Modèle
177