Eriks
FACOM

Pince pour circlips extérieurs droite type no. 177A

-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Pour Circlips® 3 --> 200 mm.
-Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation.
-Embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips.
-Code couleur d`identification : gain de temps.
-Gaines en PVC granité antiglisse.
Image 1
  • 6
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Pince pour circlips extérieurs droite type no. 177A
ProduitDisponiblePrixhors TVA