Eriks
FACOM

FACOM Pince - 402 - Pince à bec semi-circulaire 160mm

  • ERIKS:23445636
  • Fabricant:3148511750308
Image 1
402 - 403 - 442 - PINCES À BECS DEMI-RONDS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
*402 : Becs lisses courts.
*403 : Becs lisses, coudés à 40°.
*442 : Becs striés courts, avec coupe-fil latéral (diamètre 2 mm / cuivre : 1 mm / acier : 100 Kg/mm²).
-Présentation : brunie mate, gaine rouge, ressort d`ouverture.
Ajouter à la liste

36,87 €/ Unitéhors TVA

44,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
402
Longueur
160 mm