Eriks
FACOM

Pince à bec semi-circulaire type no. 402

402 - 403 - 442 - PINCES À BECS DEMI-RONDS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
*402 : Becs lisses courts.
*403 : Becs lisses, coudés à 40°.
*442 : Becs striés courts, avec coupe-fil latéral (diamètre 2 mm / cuivre : 1 mm / acier : 100 Kg/mm²).
-Présentation : brunie mate, gaine rouge, ressort d`ouverture.
Image 1
  • 1
1 of Pince à bec semi-circulaire type no. 402
ProduitLongueur [mm]DisponiblePrixhors TVA