Eriks
FACOM

FACOM Pince - 185.20CPESLS - Pince à bec semi-circulaire long CPE anti shute

  • ERIKS:13225137
  • Fabricant:3662424028366
Image 1
185A-195A.CPE - PINCES À BECS 1/2 RONDS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Becs fins, finement striés, serre-tube et coupe-fil lateral.
-Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 160 kg/mm²).
*185: Becs droits.
*195: Becs coudés 40°.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
-Ressort de rappel.
-Anneau d`attache. (l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm).
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion.
Ajouter à la liste

44,09 €/ Unitéhors TVA

53,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
185A-195A.CPE
Longueur
200 mm
Poids
192 g