Eriks
FACOM

Pince à bec semi-circulaire long CPE type no. 185(A).20CPE

185A-195A.CPE - PINCES À BECS 1/2 RONDS
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Becs fins, finement striés, serre-tube et coupe-fil lateral.
-Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 160 kg/mm²).
*185: Becs droits.
*195: Becs coudés 40°.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
-Ressort de rappel.
-Anneau d`attache. (l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm).
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion.
Image 1
  • 2
2 of Pince à bec semi-circulaire long CPE type no. 185(A).20CPE
ProduitLongueur [mm]Poids [g]DisponiblePrixhors TVA