Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - R.161-5P6 - Coffret de douilles 1/4" 6 pans et embouts - métriques

  • ERIKS:13288049
  • Fabricant:3662424075629
Image 1
Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A.
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
14 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
- EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 pour vis Resistorx® : TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXS.
Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S14.
Ajouter à la liste

197,77 €/ Unitéhors TVA

239,30 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.161-5P6
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
810 g