Eriks
FACOM

Jeu de douilles 1/4" 6-pans de 5,5 à 14mm type R.161-5P6

Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A.
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
14 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
- EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 pour vis Resistorx® : TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXS.
Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S14.
Image 1
  • 1
1 of Jeu de douilles 1/4" 6-pans de 5,5 à 14mm type R.161-5P6
ProduitTaille d'entraînementPoids [g]DisponiblePrixhors TVA