Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mâles -89TXA- clé mâles TORX avac poingée en T - T15

  • ERIKS:13279987
  • Fabricant:3662424077487
Image 1
Acier au silicium carbone pour une durée de vie plus longue
Poignée souple pour plus de confort et pour appliquer plus de couple
Extrémité courte pour un couple / serrage élevé.
Présentation : grenaillée chromée.
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Modèle
Torx
Tête sphérique
Non
Dimension (T)
15
Longueur
133 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au carbone-silicium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé TORX à poignée en P
Poids
15 g
Longueur du ôté court
130
Longueur cuisse longe
133