Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 130 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 25 7,87 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 40 9,95 € / unité Jeu de clés mâles -89TXA- clé mâles TORX avac poingée en T - T27 Torx Non 27 8,14 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 50 13,05 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 30 9,40 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 90 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 9 6,63 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 175 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 45 11,94 € / unité Jeu de clés mâles -89TXA- clé mâles TORX avac poingée en T - T8 Torx Non 8 6,16 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 90 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 7 5,74 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 130 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 20 7,16 € / unité Jeu de clés mâles -89TXA- clé mâles TORX avac poingée en T - T15 Torx Non 15 6,94 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 90 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 10 6,86 € / unité Clé TORX à poignée en P, 89TXA Série, 90 mm Jambe courte, Acier au carbone-silicium Torx Non 6 5,71 € / unité