Eriks
FACOM

FACOM es.133 emb.1/4, vis fente 3,0mm l=25mm

  • ERIKS:23443056
  • Fabricant:3148510246109
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Ajouter à la liste

4,30 €/ Unitéhors TVA

5,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Mesure de raccord
1/4
Largeur de lame
3 mm
Épaisseur de lame
0.5 mm
Longueur totale
25 mm