Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Embout 1/4" 25 mm pour vis à f...
Embout 1/4" 25 mm pour vis à fente type no. ES.1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4
1
Largeur de lame [mm]
3
1
Épaisseur de lame [mm]
0.5
1
Longueur totale [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Embout 1/4" 25 mm pour vis à fente type no. ES.1
Produit
Mesure de raccord
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
es.133 emb.1/4, vis fente 3,0mm l=25mm
1/4
3
0.5
4,30 €
/
unité
Se connecter